製品画像
UNITE
ファスナースクラブ[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ブラックブルー
ワイン
ブルーネイビー
ライラック
ネイビー
サイズ
4L
L
S
SS
4L
LL
M
肩幅(cm)
52
47
44
43
52
48.5
45.5
着丈(cm)
81
75
69
81
77
71
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02773649
品番
MZ0403
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,466
販売価格(税別)
¥
4,060
バスケットに入れる
人気のカラーをピックアップ。
着脱がラクなファスナータイプと定番のかぶりタイプからお選びいただけます。
色
ネイビー
サイズ
4L
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
81
仕様
素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット、両脇スリット、脇下制電消臭テープ付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ストレッチ、制電、消、臭、工業洗濯対
バスト(cm)
132
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。