ファスナースクラブ[兼用]

ファスナースクラブ[兼用] - UNITEファスナースクラブ[兼用] - UNITEファスナースクラブ[兼用] - UNITEファスナースクラブ[兼用] - UNITEファスナースクラブ[兼用] - UNITEファスナースクラブ[兼用] - UNITEファスナースクラブ[兼用] - UNITEファスナースクラブ[兼用] - UNITE

現場で求められる機能にしっかり応える、スタンダードなスクラブ。10 色から選べます。

仕様
素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、ウエストループ付、脇下制電消臭テープ付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ダブルポケット、ウエストループ、ストレッチ、制電、消、臭、工業洗濯対応
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全10種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02772520MZ0150ワインS43.52271
¥5,600
¥3,920
¥4,312(税込)
6日以内出荷
02772572MZ0150ブルーネイビーS43.52271
¥5,600
¥3,920
¥4,312(税込)
6日以内出荷
02773089MZ0150ワインSS42.52169
¥5,600
¥3,920
¥4,312(税込)
6日以内出荷
02773457MZ0150ターコイズL462375
¥5,600
¥3,920
¥4,312(税込)
6日以内出荷
02773518MZ0150ブラック3L48.52477
¥5,600
¥3,920
¥4,312(税込)
6日以内出荷
02773588MZ0150ターコイズM452373
¥5,600
¥3,920
¥4,312(税込)
6日以内出荷
02773807MZ0150ホワイト4L502577
¥5,600
¥3,920
¥4,312(税込)
6日以内出荷
02774096MZ0150ライラック3L48.52477
¥5,600
¥3,920
¥4,312(税込)
6日以内出荷
02774112MZ0150ワイン3L48.52477
¥5,600
¥3,920
¥4,312(税込)
6日以内出荷
02774358MZ0150ブラックブルーSS42.52169
¥5,600
¥3,920
¥4,312(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする