製品画像
UNITE
ファスナースクラブ[兼用]
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラックブルー
ターコイズ
ブラック
ブルーネイビー
ホワイト
ライラック
ワイン
ブラックブルー
サイズ
SS
3L
4L
L
M
S
SS
肩幅(cm)
42.5
42.5
43.5
45
46
48.5
50
着丈(cm)
69
69
71
73
75
77
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02774358
品番
MZ0150
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,312
販売価格(税別)
¥
3,920
バスケットに入れる
現場で求められる機能にしっかり応える、スタンダードなスクラブ。10 色から選べます。
色
ブラックブルー
サイズ
SS
肩幅(cm)
42.5
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
69
仕様
素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、ウエストループ付、脇下制電消臭テープ付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ダブルポケット、ウエストループ、ストレッチ、制電、消、臭、工業洗濯対応
バスト(cm)
95
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。