ファスナースクラブ[兼用]

ファスナースクラブ[兼用] - UNITE

現場で求められる機能にしっかり応えるスタンダードなスクラブ。
パイピングは男女を問わずスマートな印象に。

仕様
機能 ストレッチ、制電、消臭、工業洗濯対応、素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、インカムループ付、ウエストループ付、脇下制電消臭テープ付、後ろベント
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル 100
機能
ダブルポケット、ウエストループ、ストレッチ、消、臭、制電、工業洗濯対応
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全19種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02772398MZ0500キャメルL462375
5,900
4,130
4,543(税込)
3日以内出荷
02772468MZ0500コーラルピンクLL47.523.577
5,900
4,130
4,543(税込)
3日以内出荷
02772556MZ0500ライラック3L492479
5,900
4,130
4,543(税込)
3日以内出荷
02772730MZ0500ブラックブルSS422069
5,900
4,130
4,543(税込)
3日以内出荷
02772809MZ0500コーラルピンク5L5324.581
5,900
4,130
4,543(税込)
3日以内出荷
02772818MZ0500ブルーネイビーM44.52171
5,900
4,130
4,543(税込)
3日以内出荷
02772967MZ0500ブラックブルL462375
5,900
4,130
4,543(税込)
3日以内出荷
02773116MZ0500ホワイト4L5124.581
5,900
4,130
4,543(税込)
3日以内出荷
02773159MZ0500エメラルドグリM44.52171
5,900
4,130
4,543(税込)
3日以内出荷
02773710MZ0500ブラック5L5324.581
5,900
4,130
4,543(税込)
3日以内出荷
02773746MZ0500ホワイトM44.52171
5,900
4,130
4,543(税込)
3日以内出荷
02773859MZ0500ワイン4L5124.581
5,900
4,130
4,543(税込)
3日以内出荷
02773947MZ0500ワイン5L5324.581
5,900
4,130
4,543(税込)
3日以内出荷
02773999MZ0500ホワイトLL47.523.577
5,900
4,130
4,543(税込)
3日以内出荷
02774026MZ0500ブルーネイビーL462375
5,900
4,130
4,543(税込)
3日以内出荷
02774191MZ0500ライラック5L5324.581
5,900
4,130
4,543(税込)
3日以内出荷
02774200MZ0500エメラルドグリSS422069
5,900
4,130
4,543(税込)
3日以内出荷
02774331MZ0500コーラルピンク3L492479
5,900
4,130
4,543(税込)
3日以内出荷
02774340MZ0500ネイビーS4320.569
5,900
4,130
4,543(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする