UNITE
ファスナースクラブ[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
キャメル
キャメル
コーラルピンク
ライラック
ブラックブル
ブルーネイビー
ホワイト
エメラルドグリ
ブラック
ワイン
ネイビー
サイズ
L
L
LL
3L
SS
5L
M
4L
S
肩幅(cm)
46
46
47.5
49
42
53
44.5
51
43
着丈(cm)
75
75
77
79
69
81
71
全19種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02772398
品番
MZ0500
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,543
販売価格(税別)
¥
4,130
バスケットに入れる
現場で求められる機能にしっかり応えるスタンダードなスクラブ。
パイピングは男女を問わずスマートな印象に。
仕様
機能 ストレッチ、制電、消臭、工業洗濯対応、素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、インカムループ付、ウエストループ付、脇下制電消臭テープ付、後ろベント
色
キャメル
サイズ
L
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル 100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
75
機能
ダブルポケット、ウエストループ、ストレッチ、消、臭、制電、工業洗濯対応
バスト(cm)
109
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。