曜日別特売

<ARCHISS>手動設定式 垂直5段階 昇降液晶モニタースタンド

<ARCHISS>手動設定式 垂直5段階 昇降液晶モニタースタンド - アーキサイト

モニターの高さをもう少しだけ上げたい、そんな時に最適なスタンドです。5段階の高さ調節と、大きなモニターにも使える最大34インチ対応。スタンドタイプなので、モニターアームが設置できないデスクにも簡単に設置できます。。30mm間隔で約273-393mmの間を5段階で高さ調節が可能です(手動設定)。モニターの高さを調節できるので作業効率が高まります。
取り付けるモニターサイズによって上下可動域は異なります。。スタンドタイプなので、デスクへの取り付けが不要で設置が簡単です。モニターの移動が多かったり、クランプの固定場所が無いデスクに便利です。。取り付けたモニターを360°回転できるので、縦方向での使用も可能です。また、左右パン方向に60°、上下チルト方向に90°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。
取り付けるモニターサイズによって調節の範囲は異なります。。モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。。スタンドに沿って配線を固定できるケーブルガイドを搭載。煩雑なコードをまとめ、快適な作業環境を実現します。
本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。

内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02772380AS-MABT06
オープン
4,020
4,422(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする