クレトイシ
GCといし
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
02778908
品番
S310083
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
粒度
120
厚さ(mm)
6.4
穴径(Φmm)
15.88
硬度
H
外径(Φmm)
205
グリーン購入法
適合
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
切削工具・研磨材
研磨材
研削砥石
平形砥石
GCといし クレトイシ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります
オフセット砥石
フレキシブル砥石
平形砥石
弾性研磨砥石
鋸目立て用砥石
関連キーワード
クレトイシ
クレトイシ 耳栓
クレトイシ gc
ノリタケ 砥石
シェアする
マイページ