- 用途
- WIZ'A 18Vシリーズのバッテリーパック
- 付属品
- USB Type-Cケーブル(長さ1m)
- 材質
- 本体:樹脂
- 寸法(mm)
- 120×80×50
- 色
- ブラック/ライトグレー
- 容量
- 2.0Ah
- 質量(g)
- 360
- 出力電圧
- 18V
- 対応機種
- WZ-18ID(BL)S/WZ-18DV/WZ-18CS/WZ-18RS/WZ-18JS/WZ-18DG/WZ-18BL/WZG-18HT/WZG-18B/WZG-18PB/WZG-18GT/WZ-18TB
- 最大出力
- 【Type-C】5V 3.0A /対応充電器の品番:WZ-18
- 充電時間
- 60分 ※充電時間はバッテリー残量、周囲温度等で異なります。