曜日別特売

コードレスコンクリートバイブレーター

コードレスコンクリートバイブレーター - BOSCH(ボッシュ)コードレスコンクリートバイブレーター - BOSCH(ボッシュ)コードレスコンクリートバイブレーター - BOSCH(ボッシュ)コードレスコンクリートバイブレーター - BOSCH(ボッシュ)コードレスコンクリートバイブレーター - BOSCH(ボッシュ)コードレスコンクリートバイブレーター - BOSCH(ボッシュ)

コードレスで取り回しが良いバイブレーターです。
頑丈なヘッド部分を採用し、ハードな現場でも安心して使用できます。
壁面などの垂直方向の作業に最適な、長さ1.2mのウィップです。
狭い場所でも快適に作業できるコンパクト設計です。

用途
コンクリートの締固め
質量(kg)
4.4
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
134×226×1490
ホース長さ(m)
1.2
ヘッド径(Φmm)
振動/25
振動数(min-1)
12700(回/分)
防塵防水性能
IPX4
RoHS指令(10物質対応)
対応
遠心力(N)
最大1300
内容量
1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03576242GVC18V-25-120D
¥85,000
¥66,980
¥73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする