GDI59-65D ハンドル付き高周波コンクリートバイブレーター BOSCH(ボッシュ) 02779940

 

GDI59-65D ハンドル付き高周波コンクリートバイブレーター BOSCH(ボッシュ) 02779940
GDI59-65D ハンドル付き高周波コンクリートバイブレーター BOSCH(ボッシュ) 02779940
GDI59-65D ハンドル付き高周波コンクリートバイブレーター BOSCH(ボッシュ) 02779940
GDI59-65D ハンドル付き高周波コンクリートバイブレーター BOSCH(ボッシュ) 02779940
GDI59-65D ハンドル付き高周波コンクリートバイブレーター BOSCH(ボッシュ) 02779940

ハンドル付き高周波コンクリートバイブレーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(kg)9.9
内容量1台注文コード02779940品番GDI59-65D
参考基準価格(税別)¥245,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

コードレス高周波コンクリートバイブレーターです。
振動を最小限に抑えるハンドルで快適に作業できます。
頑丈なヘッド部です。
サーマルプロテクション搭載でモーターを保護します。
平面での作業に最適な0.65mのウィップとD型ハンドルの組み合わせです。
バッテリー残量が20%と10%の状態になるとバイブレーターの速度が3倍になりお知らせします。
約45分以上の連続時間を実現します。(15Ahバッテリーを2個使用の場合)

用途
コンクリートの締固め
質量(kg)
9.9
振動部(直径×長さLmm)
59×420
遠心力(N)
~4300
周波数(Hz)
200
電源
高周波コンクリートバイブレーターシステムバッテリーユニットGPU18V2DI
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
ケーブル長(m)
1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1212×98×238
ホース長さ(m)
0.65
防塵防水性能
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
振動数(v.p.m)
11600
注意
※パワーユニット、バッテリーと充電器は別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする