GBP100 バッテリーユニット用バックパックアダプター BOSCH(ボッシュ) 02779922

 

GBP100 バッテリーユニット用バックパックアダプター BOSCH(ボッシュ) 02779922
GBP100 バッテリーユニット用バックパックアダプター BOSCH(ボッシュ) 02779922
GBP100 バッテリーユニット用バックパックアダプター BOSCH(ボッシュ) 02779922
GBP100 バッテリーユニット用バックパックアダプター BOSCH(ボッシュ) 02779922
GBP100 バッテリーユニット用バックパックアダプター BOSCH(ボッシュ) 02779922

バッテリーユニット用バックパックアダプター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02779922
品番
GBP100
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

ヒップベルト、チェストベルト、ショルダーベルトの調整が可能です。
幅広い体形にフィットします。
簡単に着脱できます。
クッション付きヒップベルトは、腰で荷重を支えることで肩への負担を軽減します。
リフレクターは現場での視認性を高めます。

用途
GPU18V2DIを背負うためのバックパックシステム
質量(kg)
2.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
139×540×335
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルト長さ(cm)
【ウエストベルト】90~174
注意
※バイブレーター本体、バッテリーと充電器は別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする