PA0306-DA (両端ステンレス金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8)

PA0306-DA (両端ステンレス金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0306-DA (両端ステンレス金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0306-DA (両端ステンレス金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0306-DA (両端ステンレス金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0306-DA (両端ステンレス金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
エアー配管用
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
65
材質(ホース)
耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
9.5
寸法Y(mm)
19
流体温度(℃)
-40~+60
寸法x(mm)
22
適合流体
エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
ホース:4C
ホース外径(Φmm)
17.4
質量(g/m)
240
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+60
ねじの呼びG
46089
材質(口金)
SUS304
内容量
1本
注意
※従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもお使いいただけます。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02847386PA0306-DA x 290L SUS C=C290
¥9,798
¥10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789381PA0306-DA x 2900L SUS C=C2900
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02847472PA0306-DA x 780L SUS C=C780
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789898PA0306-DA x 3600L SUS C=C3600
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02847831PA0306-DA x 760L SUS C=C760
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790266PA0306-DA x 1700L SUS C=C1700
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02847892PA0306-DA x 3900L SUS C=C3900
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790729PA0306-DA x 8500L SUS C=C8500
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790826PA0306-DA x 300L SUS C=C300
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
02847937PA0306-DA x 2100L SUS C=C2100
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02847980PA0306-DA x 630L SUS C=C630
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790948PA0306-DA x 690L SUS C=C690
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790966PA0306-DA x 770L SUS C=C770
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848129PA0306-DA x 1900L SUS C=C1900
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792260PA0306-DA x 540L SUS C=C540
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848269PA0306-DA x 3400L SUS C=C3400
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848436PA0306-DA x 440L SUS C=C440
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793161PA0306-DA x 1400L SUS C=C1400
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849179PA0306-DA x 560L SUS C=C560
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793441PA0306-DA x 5500L SUS C=C5500
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849301PA0306-DA x 240L SUS C=C240
¥9,798
¥10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793748PA0306-DA x 420L SUS C=C420
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850676PA0306-DA x 1600L SUS C=C1600
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793870PA0306-DA x 1950L SUS C=C1950
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793958PA0306-DA x 3800L SUS C=C3800
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850841PA0306-DA x 40000L SUS C=C40000
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794579PA0306-DA x 980L SUS C=C980
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850956PA0306-DA x 2600L SUS C=C2600
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851051PA0306-DA x 330L SUS C=C330
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795839PA0306-DA x 920L SUS C=C920
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795857PA0306-DA x 350L SUS C=C350
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851708PA0306-DA x 3100L SUS C=C3100
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796417PA0306-DA x 4300L SUS C=C4300
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852286PA0306-DA x 7000L SUS C=C7000
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852609PA0306-DA x 900L SUS C=C900
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796548PA0306-DA x 3000L SUS C=C3000
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797257PA0306-DA x 460L SUS C=C460
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852828PA0306-DA x 25000L SUS C=C25000
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853047PA0306-DA x 430L SUS C=C430
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797851PA0306-DA x 580L SUS C=C580
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853056PA0306-DA x 680L SUS C=C680
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797896PA0306-DA x 1100L SUS C=C1100
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853361PA0306-DA x 520L SUS C=C520
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798246PA0306-DA x 930L SUS C=C930
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853546PA0306-DA x 600L SUS C=C600
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800292PA0306-DA x 890L SUS C=C890
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800477PA0306-DA x 550L SUS C=C550
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854657PA0306-DA x 10000L SUS C=C10000
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800556PA0306-DA x 4700L SUS C=C4700
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854998PA0306-DA x 5000L SUS C=C5000
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする