PA0306-DA x 3600L SUS C=C PA0306-DA (両端ステンレス金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 02789898

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA0306-DA x 3600L SUS C=C PA0306-DA (両端ステンレス金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 02789898
PA0306-DA x 3600L SUS C=C PA0306-DA (両端ステンレス金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 02789898
PA0306-DA x 3600L SUS C=C PA0306-DA (両端ステンレス金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 02789898
PA0306-DA x 3600L SUS C=C PA0306-DA (両端ステンレス金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 02789898
PA0306-DA x 3600L SUS C=C PA0306-DA (両端ステンレス金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 02789898

PA0306-DA (両端ステンレス金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8)PA0306-DA x 3600L SUS C=C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は長さが155種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
長さ(mm)
3600
注文コード
02789898
品番
PA0306-DA x 3600L SUS C=C
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
用途
エアー配管用
長さ(mm)
3600
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
65
材質(ホース)
耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
9.5
寸法Y(mm)
19
流体温度(℃)
-40~+60
寸法x(mm)
22
適合流体
エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
ホース:4C
ホース外径(Φmm)
17.4
質量(g/m)
240
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+60
ねじの呼びG
46089
材質(口金)
SUS304
注意
※従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもお使いいただけます。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする