コンバム(旧:妙徳)
真空パッド PDC リングパッド 固定式金具付 PCDM・PCDF・PCDJM・PCDJF
・吸着面の形状がリングの溝形状なので、CDやDVDのようなリング状のワークに最適!
サイズ
配管部:M8×1.25
タイプ
じゃばら・固定式金具付
シリーズ
PCD(PCDJM)
記号
20
配管
おねじ
内径(mm)
パッド・リング:Φ20
真空取出口
縦方向
材質(パッドゴム)
シリコーンゴム
内容量
1個
注意
※画像は代表写真です
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02782487
PCDJM-20-S
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください