曜日別特売
PCDJM-20-S 真空パッド PDC リングパッド 固定式金具付 PCDM・PCDF・PCDJM・PCDJF コンバム(旧:妙徳) 02782487

真空パッド PDC リングパッド 固定式金具付 PCDM・PCDF・PCDJM・PCDJF

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02782487
品番
PCDJM-20-S
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

・吸着面の形状がリングの溝形状なので、CDやDVDのようなリング状のワークに最適!

サイズ
配管部:M8×1.25
タイプ
じゃばら・固定式金具付
シリーズ
PCD(PCDJM)
記号
20
配管
おねじ
内径(mm)
パッド・リング:Φ20
真空取出口
縦方向
材質(パッドゴム)
シリコーンゴム
注意
※画像は代表写真です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする