KENOH
PVCエアーホース
ワンタッチカプラ付きなので差込むだけで、接続OK!
保護カバー付きで金具の付け根からのホース折れを防止します。
ホースは材質上冬期間や寒い場所で使用すると硬くなります。
用途
エアーコンプレッサーと空圧工具の接続に。
材質
PVC
外径(Φmm)
10
内径(mm)
6.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02871430
27682
20
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
02871570
27683
30
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください