27683 PVCエアーホース KENOH 02871570

PVCエアーホース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
長さ(m)30
内容量1個注文コード02871570品番27683
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

ワンタッチカプラ付きなので差込むだけで、接続OK!
保護カバー付きで金具の付け根からのホース折れを防止します。

ホースは材質上冬期間や寒い場所で使用すると硬くなります。

用途
エアーコンプレッサーと空圧工具の接続に。
長さ(m)
30
材質
PVC
外径(Φmm)
10
内径(mm)
6.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする