フレックスラック 1050X650XH1500
棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。
- 用途
- 工場・倉庫・店舗等
工具や書類などの収納・保管に。
- 寸法(mm)
- こぼれ止め高さ:50
- 高さ(mm)
- 1500
- 材質(本体)
- スチール
- 奥行(mm)
- 650
- 間口(mm)
- 1050
- 支柱径(Φmm)
- 25.4
- 均等積載量(kg/段)
- 100
- 最大積載量(kg/台)
- 100
- 棚板調整ピッチ(mm)
- 25
- 内容量
- 1台
注意
※提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ワゴン の新着商品
カテゴリ





























