曜日別特売
27755 レギュレーター圧力調整器 SUN UP 02873512

27755 レギュレーター圧力調整器 SUN UP 02873512
27755 レギュレーター圧力調整器 SUN UP 02873512

レギュレーター圧力調整器27755

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02873512
品番
27755
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

取付けネジ同径 Rc1/4(PT1/4)管用テーパーメネジ
使用最高圧力 1.0MPa

用途
エアー圧力を設定圧力に調整。
材質
本体 亜鉛ダイキャスト
接続口径
Rc1/4
本体寸法(mm)
89×55×88
本体質量(g)
311

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする