片口ジョイント

片口ジョイント - SUN UP片口ジョイント - SUN UP片口ジョイント - SUN UP

黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施したホース継手で、内ネジとホースを接続できます。

用途
内ネジとホースの接続。
材質
黄銅(真鍮) メッキ仕上げ
最高圧力(MPa)
1
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合規格
本体寸法(mm)
本体質量(g)
適合ホース外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27489 028729790287297927489R1/832×14×14137
オープン
¥219
¥241(税込)
5日以内出荷
27491 028730220287302227491R3/8x1145×20×203011
オープン
¥329
¥362(税込)
5日以内出荷
27490 028731890287318927490R1/4x940×18×18209
オープン
¥249
¥274(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする