27490 片口ジョイント SUN UP 02873189

片口ジョイント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
適合ホース外径(Φmm)9
内容量1個注文コード02873189品番27490
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
¥249

黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施したホース継手で、内ネジとホースを接続できます。

用途
内ネジとホースの接続。
適合規格
R1/4x9
本体寸法(mm)
40×18×18
本体質量(g)
20
適合ホース外径(Φmm)
9
材質
黄銅(真鍮) メッキ仕上げ
最高圧力(MPa)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする