SUN UP
片口ジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合ホース外径(Φmm)
7
7
11
9
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02872979
品番
27489
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施したホース継手で、内ネジとホースを接続できます。
用途
内ネジとホースの接続。
適合規格
R1/8
本体寸法(mm)
32×14×14
本体質量(g)
13
適合ホース外径(Φmm)
7
材質
黄銅(真鍮) メッキ仕上げ
最高圧力(MPa)
1