SUN UP
片口ジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合ホース外径(Φmm)
11
7
11
9
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02873022
品番
27491
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施したホース継手で、内ネジとホースを接続できます。
用途
内ネジとホースの接続。
適合規格
R3/8x11
本体寸法(mm)
45×20×20
本体質量(g)
30
適合ホース外径(Φmm)
11
材質
黄銅(真鍮) メッキ仕上げ
最高圧力(MPa)
1