曜日別特売

防食テープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(45巻)
テープ幅(mm)75
色黒
内容量1箱(45巻)注文コード02876820品番V340K3N 75mm×10m 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用ビニールテープ。
丈夫で適度な伸びがあり巻き付けやすく、また粘着力が強く防食性に優れています。
電食に対しても高い効果があります。
用途 ガス管、水道管の地上立上がり部の保護防食。小口径管の直管部、接続部の保護防食。石油、原料ガス等の輸送管の保護。電鉄沿線、高圧線電柱近くの各種埋設管の電食防止。

色
黒
テープ幅(mm)
75
基材
ポリ塩化ビニル
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.4
粘着剤
合成ゴム系粘着剤
粘着力(N/10mm)
2.22/10mm
使用環境温度上限(℃)
60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする