曜日別特売

キャップ

キャップ - アルベ(チトセ)キャップ - アルベ(チトセ)

和テイストのワークキャップ

仕様
交織ストレッチツイル、後ろゴム
色
ブラック
サイズ
フリー
機能
ストレッチ、制電、防菌防臭
素材
(ポリエステル83%、綿17%)
頭囲(cm)
56~60
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02925050DN8814
¥4,200
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする