曜日別特売
DN8814 キャップ アルベ(チトセ) 02925050

製品画像

DN8814 キャップ アルベ(チトセ) 02925050
DN8814 キャップ アルベ(チトセ) 02925050

キャップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
02925050
品番
DN8814
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

和テイストのワークキャップ

仕様
交織ストレッチツイル、後ろゴム
色
ブラック
サイズ
フリー
機能
ストレッチ、制電、防菌防臭
素材
(ポリエステル83%、綿17%)
頭囲(cm)
56~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする