アルベ(チトセ)
ジャケット[男]
きりっとした品格が漂うネイビー。
好感度が高く、清潔感あふれる印象を与えます。
仕様
TWヘリンボーン、左胸ポケット、両脇ポケット、両内ポケット、センターベント、背抜き仕様
色
ブラック
混率(%)
(ウール50、ポリエステル50)
性別
男性用
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02924228
KM8379
BE7
50
62.5
77
121
¥
30,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
02924517
KM8379
YA5
44
59.5
73
103
¥
30,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください