SH-HRS64 ステンレス溶接丁番 NewHikari 02928209

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス溶接丁番SH-HRS64

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
トラスコ品番
218-4132
注文コード
02928209
品番
SH-HRS64
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
¥639

スタンダードな溶接取付の丁番です。
厚口で丈夫です。
外回りなど雨水のかかる扉や部材に取り付け可能です。
ステンレス製なのでサビにくく、いつまでも美しさを保ちます。

用途
金属扉に。
機械部材などに。
トラスコ品番
218-4132
幅(mm)
33
厚さ(mm)
2.5
全長(mm)
64
耐荷重(kg)
15(2個使用時)
材質
ステンレス(SUS304)
表面処理
ヘアライン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする