プッシュピンプライヤー80°
タイヤハウス・バンパー・グリル等に使用されているプッシュタイプのクリップを外すのに便利です。先端の角度は80度タイプです。
- 用途
- クリップ外しに
- 厚さ(mm)
- 先端爪:4.5
- 全長(mm)
- 190
- 先端角度
- 80度
- 内容量
- 1個
注意
※本来の用途以外使用しない※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
整備工具・収納 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:02926511 プッシュピンプライヤー80° - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926511-260824-02.jpg)
![注文コード:02926511 プッシュピンプライヤー80° - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926511-260824-04.jpg)














