RT07-5100C プッシュピンプライヤー80° REX(レックス)[自動車用品] 02926511

RT07-5100C プッシュピンプライヤー80° REX(レックス)[自動車用品] 02926511
RT07-5100C プッシュピンプライヤー80° REX(レックス)[自動車用品] 02926511

プッシュピンプライヤー80°

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02926511
品番
RT07-5100C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

タイヤハウス・バンパー・グリル等に使用されているプッシュタイプのクリップを外すのに便利です。先端の角度は80度タイプです。

用途
クリップ外しに
厚さ(mm)
先端爪:4.5
全長(mm)
190
先端角度
80度
注意
※本来の用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする