アインツ
吸着パッド・スポンジ付
VAPS-15C-SP
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
705-3611
705-3611
705-3620
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02928446
品番
VAPS-15C-SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
吸着面に凸凹の有るワークに有効です。
耐熱性、耐アルコール性に優れています。
吸着金具で簡単取付けが可能です。
FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。
トラスコ品番
705-3611
パッド径(Φmm)
(外径)15
材質
シリコン
色
青
高さ(mm)
19
耐熱温度(℃)
200
注意
※スポンジはFDA/BfRに準拠した材質ではありません。