アルベ(チトセ)
和風シャツ(長袖)[兼用]
手首まで隠れる長袖で、 きちんとした佇まいが生まれます。
「和」 を印象づける着物風の前合わせ。
仕様
左胸ポケット
色
墨黒
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
袖丈(cm)
63.5
着丈(cm)
73
機能
制電、ストレッチ
袖丈
長袖
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02922916
DN8502
3L
52.5
130
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
02925391
DN8502
LL
50.5
124
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください