住商モンブラン
茶衣着上衣レディス7分袖 椿唐草ブルー
華やかな文様と重ね襟風のデザインで、日本の伝統美を演出するレディス茶衣着上衣。和装の美しさはそのままに、仕事服としての機能性をプラスした「KIMONO」シリーズです。
材質
ちりめん
色
椿唐草ブルー
混率(%)
ポリエステル100
性別
レディス
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06769100
ST004-22-L
118
73
63
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
06769696
ST004-22-M
110
70
62
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
06769992
ST004-22-S
102
67
60
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください