和風コート兼用 ライトグレ/チャコール

和風コート兼用 ライトグレ/チャコール - 住商モンブラン和風コート兼用 ライトグレ/チャコール - 住商モンブラン和風コート兼用 ライトグレ/チャコール - 住商モンブラン和風コート兼用 ライトグレ/チャコール - 住商モンブラン和風コート兼用 ライトグレ/チャコール - 住商モンブラン

作務衣と調理衣をミックスし、上品な杢調素材で和の雰囲気を演出した男女兼用和風コート。日本の伝統を自由な感性で楽しむ、古と今を紡ぐ「紡ぐ衣」シリーズです。

材質
ワルツマットストレッチ
色
ライトグレー/チャコール
混率(%)
ポリエステル100
性別
男女兼用
内容量
1枚
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06769301ST003-9192-S106483571
¥6,900
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
06769371ST003-9192-3L126554177
¥6,900
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
06769940ST003-9192-L114513975
¥6,900
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
06770807ST003-9192-M110503773
¥6,900
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
06771130ST003-9192-SS102473369
¥6,900
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
06771236ST003-9192-LL120534177
¥6,900
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする