住商モンブラン
和風コート兼用 ネイビー/チャコール
作務衣と調理衣をミックスし、上品な杢調素材で和の雰囲気を演出した男女兼用和風コート。日本の伝統を自由な感性で楽しむ、古と今を紡ぐ「紡ぐ衣」シリーズです。
材質
ワルツマットストレッチ
色
ネイビー/チャコール
混率(%)
ポリエステル100
性別
男女兼用
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06769809
ST003-8292-S
106
48
35
71
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
06770019
ST003-8292-L
114
51
39
75
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
06770421
ST003-8292-SS
102
47
33
69
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
06770850
ST003-8292-LL
120
53
41
77
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
06770990
ST003-8292-M
110
50
37
73
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
06771376
ST003-8292-3L
126
55
41
77
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください