東安
フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
線径(Φmm)
1.2
0.8
0.9
1
1.2
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
02929792
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
用途
軟鋼用ノンガスワイヤー
線径(Φmm)
1.2
高さ(mm)
45
外径(Φmm)
100
取付内径(Φmm)
16