曜日別特売

PF2112 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4)

PF2112 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):910
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
120
寸法X(mm)
36
ホース内径(Φmm)
19
寸法Y(mm)
30
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G3/4
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
材質(内管)
ホース:28.7
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02930991PF2112 x 18000L F=F18000
106,526
117,179(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02932260PF2112 x 50000L F=F50000
284,812
313,293(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02932698PF2112 x 20000L F=F20000
117,669
129,436(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02932847PF2112 x 40000L F=F40000
229,098
252,008(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02933389PF2112 x 19000L F=F19000
112,098
123,308(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02933818PF2112 x 30000L F=F30000
173,383
190,721(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02933861PF2112 x 17000L F=F17000
100,955
111,051(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02934387PF2112 x 25000L F=F25000
145,526
160,079(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする