PF2116 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1")

PF2116 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2116 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2116 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2116 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2116 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SUS304
質量(g)
ホース(1mあたり):1250
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
190
寸法X(mm)
41
ホース内径(Φmm)
25.4
寸法Y(mm)
36
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1"
材質(内管)
ホース:35.8
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02931070PF2116 x 18000L SUS 8001+F=F+800118000
¥181,923
¥200,115(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02931429PF2116 x 40000L SUS 8001+F=F+800140000
¥358,875
¥394,763(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02931910PF2116 x 30000L SUS 8001+F=F+800130000
¥278,442
¥306,286(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02931937PF2116 x 17000L SUS 8001+F=F+800117000
¥173,880
¥191,268(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02932086PF2116 x 16000L SUS 8001+F=F+800116000
¥165,836
¥182,420(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02932592PF2116 x 15000L SUS 8001+F=F+800115000
¥157,793
¥173,572(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02933416PF2116 x 19000L SUS 8001+F=F+800119000
¥189,966
¥208,963(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02933782PF2116 x 50000L SUS 8001+F=F+800150000
¥439,308
¥483,239(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02933949PF2116 x 25000L SUS 8001+F=F+800125000
¥238,226
¥262,049(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02934107PF2116 x 20000L SUS 8001+F=F+800120000
¥198,009
¥217,810(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02934351PF2116 x 14000L SUS 8001+F=F+800114000
¥149,750
¥164,725(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02934491PF2116 x 13000L SUS 8001+F=F+800113000
¥141,706
¥155,877(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする