曜日別特売

PF2116 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1")

PF2116 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):1250
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
190
ホース内径(Φmm)
25.4
寸法Y(mm)
36
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
ホース:2W
ねじ径R
R1"
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SUS304
材質(内管)
ホース:35.8
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02930711PF2116 x 50000L SUS R=R50000
428,165
470,982(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02931158PF2116 x 25000L SUS R=R25000
227,083
249,791(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02931472PF2116 x 15000L SUS R=R15000
146,650
161,315(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02932278PF2116 x 30000L SUS R=R30000
267,299
294,029(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02932418PF2116 x 17000L SUS R=R17000
162,738
179,012(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02932549PF2116 x 20000L SUS R=R20000
186,866
205,553(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02932768PF2116 x 16000L SUS R=R16000
154,693
170,162(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02932777PF2116 x 14000L SUS R=R14000
138,608
152,469(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02932890PF2116 x 18000L SUS R=R18000
170,780
187,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02934378PF2116 x 40000L SUS R=R40000
347,732
382,505(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02934412PF2116 x 13000L SUS R=R13000
130,563
143,619(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02934500PF2116 x 19000L SUS R=R19000
178,823
196,705(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする