PF2116 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1")

PF2116 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2116 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2116 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2116 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2116 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):1250
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
190
寸法X(mm)
41
ホース内径(Φmm)
25.4
寸法Y(mm)
36
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1"
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
材質(内管)
ホース:35.8
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02930930PF2116 x 14000L C=C14000
¥120,928
¥133,021(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02931192PF2116 x 25000L C=C25000
¥209,403
¥230,343(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02931289PF2116 x 19000L C=C19000
¥161,143
¥177,257(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02931447PF2116 x 16000L C=C16000
¥137,013
¥150,714(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02931971PF2116 x 40000L C=C40000
¥330,052
¥363,057(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02932391PF2116 x 18000L C=C18000
¥153,100
¥168,410(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02932741PF2116 x 20000L C=C20000
¥169,186
¥186,105(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02932942PF2116 x 30000L C=C30000
¥249,619
¥274,581(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02933021PF2116 x 15000L C=C15000
¥128,970
¥141,867(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02933748PF2116 x 50000L C=C50000
¥410,485
¥451,534(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02934396PF2116 x 13000L C=C13000
¥112,883
¥124,171(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02934457PF2116 x 17000L C=C17000
¥145,058
¥159,564(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする