高張力鋼用フラックス入りワイヤ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1箱(20kg)
注文コード
02935139
品番
MX-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

CO2溶接用です。
ソリッドワイヤより溶着速度が10~30%高能率で、スパッタが少なく、スラグ量はソリッドワイヤよと同程度です。
厚板溶接の下向、横向高能率化に適します。

用途
建設機械、産業機械、鉄骨、橋梁などの突合せ、すみ肉溶接
ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z 3313 T 59J 1 T15-0 C A-3M2U
シールド
ガス:CO2
注意
※鋼種、板厚に応じて50~100℃の予熱をしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする