ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1箱(12.5kg)
注文コード
02935252
品番
DW-T309L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980

溶接性に優れ、合金量も多いので、成分の希釈を受ける他鋼種との異材溶接に適しています。

用途
ステンレス以外との異材溶接、下盛など
ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z 3323 TS309L-FB0
AWS規格
A5.22 E309LT0-1、A5.22 E309L T0ー4相当
シールド
ガス:CO2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする