神戸製鋼
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12.5kg)
注文コード
02935157
品番
DW-T316L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
溶接性に優れています。
希硫酸への耐食性に優れます。
用途
SUS316Lなどの低C18%Cr-12%Ni-2%Mo鋼
ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z 3323 TS316L-FB0
AWS規格
A5.22 E316LT0-1、A5.22 E316L T0ー4相当
シールド
ガス:CO2