ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1箱(12.5kg)
注文コード
02935042
品番
DW-316LP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

組織に適量のフェライトを含み、割れ感受性が低く作業性も良好です。
全姿勢溶接に適しています。
再アーク性が良く、タック溶接や溶接システムとの組み合わせに最適です。

用途
18%Cr-12%Ni-2%Mo鋼(SUS16、SUS316Lなど)の溶接
ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z 3323 TS316L-FB1
AWS規格
A5.22 E316LT1-1、A5.22 E316LT1-4
シールド
ガス:CO2、Ar+CO2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする