神戸製鋼
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12.5kg)
注文コード
02935087
品番
DW-309MoL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
組織に適量のフェライトを比較的多く含み、溶接性に優れます。
合金量が多いので、希釈を受ける部分の溶接に適しています。
用途
ステンレス鋼と他鋼種との異材溶接、ステンレスクラッド鋼の下盛溶接、316系溶接金属などを肉盛りする際の下盛溶接
ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z 3323 TS309LMo-FB0
AWS規格
A5.22 E309LMoT0-1
シールド
ガス:CO2、Ar+CO2