RV-CM100-BK Revonia 充電式全自動コーヒーメーカー エスケイジャパン 02935437

RV-CM100-BK Revonia 充電式全自動コーヒーメーカー エスケイジャパン 02935437
RV-CM100-BK Revonia 充電式全自動コーヒーメーカー エスケイジャパン 02935437
RV-CM100-BK Revonia 充電式全自動コーヒーメーカー エスケイジャパン 02935437
RV-CM100-BK Revonia 充電式全自動コーヒーメーカー エスケイジャパン 02935437
RV-CM100-BK Revonia 充電式全自動コーヒーメーカー エスケイジャパン 02935437
RV-CM100-BK Revonia 充電式全自動コーヒーメーカー エスケイジャパン 02935437
RV-CM100-BK Revonia 充電式全自動コーヒーメーカー エスケイジャパン 02935437
RV-CM100-BK Revonia 充電式全自動コーヒーメーカー エスケイジャパン 02935437

Revonia 充電式全自動コーヒーメーカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02935437
品番
RV-CM100-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥33,000
販売価格(税別)
¥30,000

世界最小を目指した全自動コーヒーメーカー
水とコーヒー豆を入れるだけ、ボタンひとつでミルからドリップまで
どこにでも持って行けるから、好きな場所がカフェになる
円を描くように注ぐハンドドリップを再現する「Revonia ループ ドリップ」
本来の味を引き出す、低速コニカル式ミル(36段階)を採用
ステンレスフィルターでコーヒー豆の油分を逃がさない
究極のバランスを追求し、最適温度85℃で低温抽出する
専用ケース付きでスッキリ収納

付属品
ふた、豆受けリング、ミル、フィルター、ドリンクカップ、コーヒースクープ、USBケーブル (約1.0m)、スタンド、収納ケース、取扱説明書 (保証書付き)
材質
ABS(耐熱110℃) / 304ステンレス
電源
充電式
定格消費電力(W)
最大16(充電時) / 最大120(湯沸時) / 最大1.5(抽出時)
製品質量(g)
約970
充電時間
約4時間 (QC3.0使用時) / 約8時間 (通常充電時) ※QC3.0急速充電をサポート
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約74×74×298(本体のみ / スタンド無し)
タンク容量(mL)
約150(コーヒー1杯分)
バッテリー電圧(V)
11.1
充電入力電源(V)
DC5 2A 10W
モード
2モード (加熱モード / 非加熱モード)
バッテリー容量(mAh)
4500
所要時間
(加熱モード抽出)15分未満、5分未満 (非加熱モード抽出)5分未満
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約86×101×384(スタンド含む)
充電端子
USB Type-C
1充電当たりの作業量
加熱モード 約3杯、非加熱モード 約400杯※1杯150mL
関連資料:(1.68MB)取扱説明書:(2.09MB)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする