18Vブラシレス オービタルポリッシャー

18Vブラシレス オービタルポリッシャー - DEWALT18Vブラシレス オービタルポリッシャー - DEWALT18Vブラシレス オービタルポリッシャー - DEWALT18Vブラシレス オービタルポリッシャー - DEWALT18Vブラシレス オービタルポリッシャー - DEWALT18Vブラシレス オービタルポリッシャー - DEWALT18Vブラシレス オービタルポリッシャー - DEWALT18Vブラシレス オービタルポリッシャー - DEWALT

8段階のダイヤル変速が可能です。
2.5m/s[[の2乗]]の振動係数で負担軽減可能です。

用途
研磨作業に。
トラスコ品番
709-2845
寸法(mm)
180
電源(V)
18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
800~2200
パッド寸法(mm)
180
ペーパー寸法(mm)
180
内容量
1台
注意
※電池パック・充電器は別売です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02964171DCM849N-XJ
¥40,000
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする