DEWALT
18Vブラシレス オービタルポリッシャー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02964171
品番
DCM849N-XJ
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
8段階のダイヤル変速が可能です。
2.5m/s[[の2乗]]の振動係数で負担軽減可能です。
用途
研磨作業に。
トラスコ品番
709-2845
寸法(mm)
180
電源(V)
18
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
800~2200
パッド寸法(mm)
180
ペーパー寸法(mm)
180
注意
※電池パック・充電器は別売です。