アルトコーポレーション
CR600ストライプエプロン
さわやかな印象のサッカー生地を使用したストライプ柄のエプロン。2つのポケットと左胸にペン差しがあり使い勝手もバツグン!!
仕様
ポケット/左胸ペン差し
サイズ
F
機能
イージーケア
丈(cm)
79
素材
ポリエステル65%、綿35%
生地
サッカー
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02968127
CR600-100
ネイビー
¥
3,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
02968161
CR600-3
ブルー
¥
3,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
02968170
CR600-16
レッド
¥
3,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
02968188
CR600-4
グリーン
¥
3,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください