アルトコーポレーション
CR600ストライプエプロン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
レッド
ネイビー
ブルー
レッド
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02968170
品番
CR600-16
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
さわやかな印象のサッカー生地を使用したストライプ柄のエプロン。2つのポケットと左胸にペン差しがあり使い勝手もバツグン!!
色
レッド
仕様
ポケット/左胸ペン差し
サイズ
F
機能
イージーケア
丈(cm)
79
素材
ポリエステル65%、綿35%
生地
サッカー